AC-DC電源

AC-DC電源 - ニプロン(制御機器)

限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・オプション接続コネクタ・シャーシカバー付きタイプ)

仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(g)430切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:5強製空冷:6.75入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×38.8×185冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項準拠)効率90.0% typ(AC100V)/92.0% typ(AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠接地(出力GND)コンデンサピーク電流(A)(10s以内)8.4ピーク電力(10s以内)201.6WアクセサリタイプCB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、BS28A-H350/2.5L:電池残量・電池寿命通知が可能なバッテリパック、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C06VH-500-03:UZP-120シリーズ/mUZP(T)-120シリーズ用出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP03XH-200:BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)最大電力(W)(連続)自然空冷:120強製空冷:162内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76755429UZP-120-24-JB0-K
オープン
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする