AC-DC電源

AC-DC電源 - ニプロン(制御機器)

エコノミータイプ24V出力AC-DCスイッチング電源(シャーシ・カバー付)

仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(g)520切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~70グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:6.3、強製空冷:11.3入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.8×45×188冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率88.5% typ(AC100V)/91.5% typ(AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.03typ(AC100V)/0.2typ(AC240V)ピーク電流(A)(10s以内)16.7ピーク電力(10s以内)400.8WアクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500RC信号用ハーネス漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)最大電力(W)(連続)自然空冷:151.2、強製空冷:271.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76755483UZP-150-24-J0E-K-
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
57329539UZP-150-24-J0E-K【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン8,998
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする