wasser tech304 LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式

wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 - TAIGASHOJI(大河商事)

シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。
コンセント/充電不要のソーラー充電式。
暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。
100°×約8mの感知範囲。
消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。
屋外でも使えるので防犯にも◎
IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。
LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
国内メーカーブランド。
安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)
3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。
ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。
上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。
壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。
屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。
カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。
わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。
約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。
設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
省エネでお得!
センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。

用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー設置方式ねじ止め保護等級IP44(防雨タイプ)灯数1灯ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112質量(g)約350消費電力(W)約3光源色昼光色色温度(K)6000-6500光束(Lm)約150点灯保持時間約30秒センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°材質ABS付属品固定用ビス×3、プラグビス×3内容量1個
注意
※IP44=いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない規格。300~500mmの高さより全方向に10リットル/分の放水、10分間テスト済み。
耐水圧・完全防水を保証するものではありません。
※防塵仕様ではありません。粉塵や砂埃が多い場所には設置しないでください。
※センサーはセンサーに向かって直進したときや、夏場など人体と設置場所の気温差が少ないときに探知しないことがあります。
※夜間でも車のライトや街灯などの間接的な明かりによって明暗センサーが反応しないことがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76755666wasser tech304
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする