パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。
コンセント/充電不要のソーラー充電式。
スイッチで主電源ON/OFFを操作。
主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。
110°×約8mの感知範囲。
消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。
屋外でも使えるので防犯にも◎
IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。
ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。
大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。
ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。
屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。
カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。
わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。
設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


