曜日別特売
モノタロウ

ラスター 掃除用

ラスター 掃除用 - モノタロウラスター 掃除用 - モノタロウラスター 掃除用 - モノタロウラスター 掃除用 - モノタロウラスター 掃除用 - モノタロウラスター 掃除用 - モノタロウラスター 掃除用 - モノタロウ
(7件のレビュー)

掃除に適した、弾性があり、毛抜けに強い化繊のラスターです。

用途印刷や工場作業の清掃用毛丈(mm)55材質(毛)化繊主な用途掃除用毛色内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(号)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76932127-210212.550
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76932136-22031575
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 掃除
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。

1が参考にしています
2025-10-10
用途: 車の室内掃除

自動車の室内の細かい所やきわなどの埃取りに最適です。

対象商品 : 76932127
2025-05-13
用途: 清掃
その他業種

柄の太さ、長さ、毛の長さや量など、ホコリをはらうのに最適の使い心地です。

対象商品 : 76932127
2023-11-04
用途: 掃除
杉浦建装建設業・工事業

塗装の養生の前の掃除用に購入しました。
まあ使えるかな

対象商品 : 76932136
2022-12-23
用途: 木材切断後の粉塵掃除
製造業

毛にコシがあり使いやすい。値段以上の価値はあります。

対象商品 : 76932127
2023-01-16
用途: 普段の清掃

リピーターです。掃除機との併用で使用。積もった埃や隅っこに入り込んだ埃取りに有効です。ただ毛が抜けてくるのが惜しい(それほど頻繁には抜けないが)

対象商品 : 76932127
2022-11-05
用途: 木クズの掃除用

値段の割には植毛がしっかりしているのと、写真から想像したより微妙に柔らかいのが効果的な木屑掃除に有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする