曜日別特売

チャック付きポリ袋

チャック付きポリ袋 - スマートバリューチャック付きポリ袋 - スマートバリューチャック付きポリ袋 - スマートバリューチャック付きポリ袋 - スマートバリューチャック付きポリ袋 - スマートバリューチャック付きポリ袋 - スマートバリューチャック付きポリ袋 - スマートバリューチャック付きポリ袋 - スマートバリュー
(2件のレビュー)

整理・保管に便利な無地タイプのチャック付きポリ袋。

透明種類チャック付きポリ袋入数(枚)100内容量1パック(100枚)
注意
※食品や液体等の密閉には使用できません。
※チャック下寸法は、誤差がございますが、家庭用品品質表示法が定められている誤差の許容範囲内でございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76756743B800J低密度ポリエチレン0.045070(チャック下)
119
109
120(税込)
当日出荷
76756768B801J低密度ポリエチレン0.046085(チャック下)
186
179
197(税込)
当日出荷
76756786B802J低密度ポリエチレン0.0470100(チャック下)
192
189
208(税込)
当日出荷
76756804B803J低密度ポリエチレン0.0485120(チャック下)
262
249
274(税込)
当日出荷
76756829B804J低密度ポリエチレン0.04100140(チャック下)
282
269
296(税込)
当日出荷
76756847B805J低密度ポリエチレン0.04120170(チャック下)
466
459
505(税込)
当日出荷
76756865B806J低密度ポリエチレン0.04140200(チャック下)
526
519
571(税込)
当日出荷
76756883B807J低密度ポリエチレン0.04170240(チャック下)
809
799
879(税込)
当日出荷
76756908B808J低密度ポリエチレン0.04200280(チャック下)
914
899
989(税込)
当日出荷
76756926B809J低密度ポリエチレン0.04240340(チャック下)
1,241
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76756944B810J低密度ポリエチレン0.04280400(チャック下)
1,712
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76756969B811J低密度ポリエチレン0.04340480(チャック下)
2,199
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 小分け保管
飲食業

小物の小分け保管に使用している。
特に問題も無く、安価。

対象商品 : 76756743
2024-05-17
用途: モノタロウブランドの代替品として
サービス業

ローマ字表記に慣れてしまったので、サイズ表記の方がわかりづらい。特に、幅を強調していただくとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする