スマートバリュー
チャック付きポリ袋
整理・保管に便利な無地タイプのチャック付きポリ袋。
色
透明
種類
チャック付きポリ袋
注意
※食品や液体等の密閉には使用できません。
※チャック下寸法は、誤差がございますが、家庭用品品質表示法が定められている誤差の許容範囲内でございます。
※まとめ買いは箱入りでのお届けではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76756759
B800J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
50
70(チャック下)
¥
1,071
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
76756777
B801J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
60
85(チャック下)
¥
1,697
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
76756795
B802J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
70
100(チャック下)
¥
1,747
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
76756813
B803J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
85
120(チャック下)
¥
2,436
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
76756838
B804J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
100
140(チャック下)
¥
2,566
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
76756856
B805J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
120
170(チャック下)
¥
4,123
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
76756874
B806J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
140
200(チャック下)
¥
4,908
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
76756899
B807J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
170
240(チャック下)
¥
6,727
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
76756917
B808J-10
1セット(10パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
200
280(チャック下)
¥
7,998
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
76756935
B809J-5
1セット(5パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
240
340(チャック下)
¥
5,569
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
76756953
B810J-5
1セット(5パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
280
400(チャック下)
¥
7,664
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
76756978
B811J-5
1セット(5パック×100枚)
低密度ポリエチレン
0.04
340
480(チャック下)
¥
9,723
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください