曜日別特売

ファン付LED照明(ソケット)

ファン付LED照明(ソケット) - DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット) - DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット) - DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット) - DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット) - DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット) - DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット) - DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット) - DAISHIN(大進)

天井の電球ソケットに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。
お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。
直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。
調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。
リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)安全機能付き。

電源ソケット(E26)光源LED調光方式3段階(200/400/800ルーメン)光色3段階(電球色、温白色、昼光色)風量調整3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×220質量(g)400付属品リモコン、取扱説明書内容量1台
注意
※屋内専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757005DLF-S800WH
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする