曜日別特売

ファン付LEDクリップライト

ファン付LEDクリップライト - DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライト - DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライト - DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライト - DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライト - DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライト - DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライト - DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライト - DAISHIN(大進)
(1件のレビュー)

デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。
3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。
ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き

付属品取扱説明書、アダプター電源DC12V 1Aコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330光源LED風量調整3段階光色3段階(電球色、温白色、昼光色)調光方式3段階(100/200/300ルーメン)電球の種類LED調光の可否内容量1台
注意
※屋内専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757057DLF-C300BKブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76757048DLF-C300WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76757048
2025-10-01
用途: 組立作業
建設業・工事業

ライトが調節出来るのは良かったけれど、ファンがうるさく壊れそうな音がする。LED部分も作業場で使うには華奢過ぎると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする