曜日別特売

OAフロア ピットパネル

OAフロア ピットパネル - KIYOREX(紀陽産業)OAフロア ピットパネル - KIYOREX(紀陽産業)

働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。
プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。
コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。

用途オフィス用床材付属品材質樹脂台座 + 鋼板パネル耐荷重(N)3000内容量1ケース(16枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg/m2)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76945183P-H40H40×250×25019(16)40
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
76945199P-H50H50×250×25020(16)50
22,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする