曜日別特売

スマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型

スマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型 - エレコム

スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。

セット内容ケース本体×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(参考収納)約145~160×65~75×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約65~75×12×145~160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757285P-04PLFUSBKブラック本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76757294P-04PLFUSBUネイビー本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする