エレコム
スマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、ケース内側に愛らしいフラワープリントを施した薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
対応機種
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757319
P-04PLFUSJPND
ディープピンク
-
-
-
本体:合成皮革、ABS、ポリウレタン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
76757303
P-04PLFUSJBU
ネイビー
汎用
スタンド機能、薄型、マグネット付、ポケット付、ストラップホール付
手帳型
本体:合成皮革、ABS、ポリウレタン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください