曜日別特売

スマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック )

スマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) - エレコムスマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) - エレコムスマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) - エレコムスマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) - エレコムスマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) - エレコムスマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) - エレコムスマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) - エレコム

ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備。必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。

ブラック材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金質量(g)約108幅(mm)(参考)約80高さ(mm)約170奥行(mm)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約80×12×170ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約97×38×180※カラビナ含まず内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757337P-05CCBK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする