エレコム
スマホ用 バンパー シリコン L~XLサイズ (~6.9インチ) 高透明
高透明で目立ちにくい!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするシリコンバンパー。
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757459
P-SBT05CR
参考収容寸法:幅約70~81mm×奥行約12mm×高さ約150~175mm
-
クリア
シリコンバンパー×1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
76757443
P-SBT05BK
幅約70~81mm×奥行約12mm×高さ約150~175mm
バンパー
クリアブラック
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください