エレコム
スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、高級感あるソフトレザー素材を使用した手帳型マルチカバー。
材質
本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン
セット内容
ケース本体×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約70~80×12×150~170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757556
P-05PLFYSBK
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
76757565
P-05PLFYSBU
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください