ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコム

音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したLサイズの5ボタンマウス”EX-G”。

読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
ボタン数
電源
電波周波数
電波到達距離(m)
サイズ
連続動作時間
連続待機時間
定格電圧(V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757669M-XGL15BBSBK-5個 ※ホイールボタン含むブラック【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本2.4GHz帯磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10L約363時間約833日【本体】1.5【マウス本体】82.0×119.9×42.0【マウス本体】約95※電池を含まず
7,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
77361683M-XGL15BBSBU無線5個(ホイールボタン含む)ブルー(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本2.4GHz帯磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10L約363時間約833日(本体)1.5(マウス本体)82.0×119.9×42.0マウス本体:約95(電池を含まず)
7,090
取扱い終了
81074395M-XGL15BBSRD無線5個 ※ホイールボタン含むレッド電池式-磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m------
7,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする