曜日別特売

スマホポーチ 2台収納 Sサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック )

スマホポーチ 2台収納 Sサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) - エレコム

モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ!ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。

対応機種汎用特性カラビナ付、ベルトループ付、ポケット付タイプスリーブ・ポーチ型ブラック材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×約50×約170(カラビナ含まず)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約75×約12×約160質量(g)約126内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757696P-04CC2BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする