エレコム
スマホポーチ 1台収納 Sサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック )
ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備。必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金
質量(g)
約102
幅(mm)
(参考)約75
高さ(mm)
約160
奥行(mm)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約75×12×160
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約92×38×170※カラビナ含まず
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757705
P-04CCBK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください