エレコム
スマホポーチ 1台収納 Sサイズ スリップインタイプ 背面ポケット付
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がスマートフォンをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプのスマートフォン用ポーチ。
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
質量(g)
約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約75×12×160
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約103×12×194
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757739
P-04SNCBK
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください