エレコム
スマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) 衝撃吸収
抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズ!ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるスマートフォン用キャリングポーチ。
色
ブラック
材質
表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリウレタン、カラビナ:アルミ合金
質量(g)
約112
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約80×12×170
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約97×25×182※カラビナ含まず
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757757
P-05CZBK
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください