エレコム
スマホポーチ 1台収納 Lサイズ スリップインタイプ 背面ポケット付
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がスマートフォンをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプのスマートフォン用ポーチ。
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
質量(g)
約40
幅(mm)
(参考)約80
高さ(mm)
約170
奥行(mm)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約80×12×170
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約108×12×204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757766
P-05SNCBK
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください