音質向上と高い装着性を実現する高音質交換用イヤーピース
「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンド
イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。
SMP iFitを採用、高純度のクリアサウンドと優れたフィット感を実現
人肌に近い力学特性を持つ素材SMP iFitを採用し、純度の高いクリアサウンドと優れたフィット感を実現。本製品では、SMP iFitのバリエーションの中から、モチモチとした触感を持ちつつ、サラサラとした肌触りを持つグレードを選択し、ナチュラルなフィット感のイヤーピースに仕上げました。
SMP iFit×高品質シリコンのハイブリッド構成を採用、フィット感と外れにくさを両立
特性の異なる2つの素材を組み合わせたハイブリッド構成を採用。傘の部分の素材は長時間の使用でも痛くなりにくく優しいフィット感を実現するSMP iFitを使用、リング部分はズレや脱落を低減する高品質シリコンを使用しています。また、2つの素材の特性を生かしながら両素材を融合させるために、接合面をメーカー独自のウェーブ形状としました。
安心と信頼の日本製
素材が持つ特性を余すところなく活用するため、高度な成型技術を持つ日本において製造しています。
耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ
耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。
リング部をサイズ別にカラーリング
リング部の内側は、サイズ別にS(黄色)/MS(緑色)/M(赤色)/ML(オレンジ色)/L(青色)にカラーリングされています。