賞状額 J353

賞状額 J353 - 大仙賞状額 J353 - 大仙賞状額 J353 - 大仙賞状額 J353 - 大仙賞状額 J353 - 大仙賞状額 J353 - 大仙賞状額 J353 - 大仙賞状額 J353 - 大仙

主に賞状や許可証類を入れるための額です。

用途賞状掲示用材質(フレーム)木製材質(裏板)MDF包装箱入り付属品吊カン・吊紐内容量1個
注意
※賞状の大きさの表記はJIS規格とは異なるものがあるため、必ずご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
奥行D(mm)
幅(mm)
材質(表面)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76758457-A4(大)309222ガラス-
6,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758466-B4(大)379273ガラス-
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758475-八二394273ガラス-
8,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758484-A3(大)440318ガラス-
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758493--518368アクリル褒章
11,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758509--600420アクリル勲記
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする