曜日別特売

スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550

スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 - STAYERスマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 - STAYERスマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 - STAYERスマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 - STAYERスマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 - STAYERスマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 - STAYER

オートフォーカス機能を搭載し、4K・8Mピクセルの高画質/30fpsで動きをスムーズに映します。3つのアプリケーションモードを搭載しており、様々な形態にあわせて使い分けることが可能です。

用途会議、ライブ配信、授業、チャット等のオンライン通話に。接続方法USB2.0/USB Video Device Class (UVC)スピーカー5W×2バッテリー容量(mAh)2800ビデオフォーマット1080p/30fps、2592×1944/30fps、3840×2160/30fps焦点距離(mm)2.88視野角88°回転角度(°)カメラ水平:340(視野角360)寸法(mm)約232×80×80対応OSAndroid8.0、Mac OS 10.10、Windows 7以降のOS内容量1台
注意
※4K画質の映像には、ご利用のアプリケーションや出力モニターが対応している必要があります。
※自動追尾機能の反応には、一定の声量や発言量が必要です。音声を感知してからの反応ですので、若干のタイムラグがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76758308PSE0550
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする