曜日別特売
モノタロウ

折りたたみ作業台

折りたたみ作業台 - モノタロウ折りたたみ作業台 - モノタロウ折りたたみ作業台 - モノタロウ折りたたみ作業台 - モノタロウ
(28件のレビュー)

折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。
テーブルが折れないようにストッパー機能があります。

用途
キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。
ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。
材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7静止耐荷重(kg)100内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
※直射日光やストーブの熱が直接当たる場所
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77025419-180074074511高密度ポリエチレン(HDPE)
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【折りたたみ作業台 】作業台や急な来客時のテーブルなどに! .
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 軽い作業に
農・林・水産業

お世辞にも作りが良いとは言えないが 軽いものを扱う作業には問題なく使用できています 折り畳みなので天板真ん中につなぎ目がありますが私は上にコンパネを載せて使用しています 耐荷重100キロとありますが重いものを載せるには不安があります 私は30キロ以下で使用しています

2026-01-28
用途: 天板が平らでは無いです。
製造業

左右の天板の両方とも、真ん中部分が凹んでいるような状態で平らでは有りません。机の上でシート類の裁断をするために購入しましたが、アクリル定規を使っても真ん中部分が浮いてしまうので、きっちりとまっすぐに裁断できません。単純作業なら特に問題では無いと思いますが、クロスや粘着シートの裁断を考えている方にはお薦めしません。ご注意!

対象商品 : 77025419
2026-03-17
用途: 選別作業
農・林・水産業

耐久性も良さそうだし、高さも低すぎず作業しやすくて良い!

1が参考にしています
2025-06-07
用途: 木材カット、組み立て

・折りたたみ式なので収納に良いです。
・テーブルを展開時にロックをしますが、展開した状態で机を運ぶときに机の両長辺部分を両手で持ち上げると天板が浮いて少し折りたたまれてしまうので、危険です。完全な展開状態のまま運ぶときには注意が必要です。
・天板の厚みが均一ではなく(縁部分のみ少し厚い)、天板の裏側が凸凹しているのでクランプ使用時は、あて板が必要です。
・総合的には作業台としては不充分だと感じました。ディスプレイ用などでは充分使用可能と思います。

2025-08-26
用途: 野菜即売会用の陳列台
卸売・小売業

想像以上にしっかりしていますし、折りたためて持ち運びしやすいので、追加注文してしまいました!

2025-08-08
用途: 会議用、食事用
卸売・小売業

インドアで使っています、とても良いと思います
作業台とありますが、立派なデスクです

2026-03-05
用途: 作業用に
株式会社SIGNARY製造業

いろんな商品がありますが
特に問題もなく使えてます!

対象商品 : 77025419
2025-01-28
用途: 作業台
飲食業

お掃除がしにくく、少し重い物を乗せるとすぐにたわみますが、お安く送料無料で購入できたので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする