コンドーテック
ポリエスターモッコ用シート
ポリエスターモッコに使用するシートです
仕様
中布:8本×8本
型式
シート
ベルト幅(mm)
50
外寸(mm)
1800角
使用荷重(tf)
3.0(外枠で支えた場合)
網目
140mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73613252
054KPA1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください