INAX(LIXIL)
サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付
浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
仕様
定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白
質量(kg)
4.2
タイプ
整流
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56500876
RBF-107
一般地
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56500885
RBF-107N
寒冷地
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
参考になった