SNMシリーズ ペンライト

SNMシリーズ ペンライト - GENTOSSNMシリーズ ペンライト - GENTOSSNMシリーズ ペンライト - GENTOSSNMシリーズ ペンライト - GENTOS
(4件のレビュー)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属

用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応明るさ(Lm)200連続点灯時間(時間)約6.5電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)54電源単4アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電源
連続点灯時間(時間)
落下耐久(m)
直径×長さL(Φmm×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759674SNM-142D200単4アルカリ電池×2本(付属)約6.51約14.8×136.754
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS SNM-142D点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76759674
2024-10-03
用途: 産業車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

出張点検で使用しています。
2024年1月に購入し、ほぼ毎日使っています。
電池はすぐ無くなるので充電式の単4でローテーションしています。
かなり明るく照射物が近すぎると白飛びして見にくく感じるくらいです。
変に光量調整機能もないのでシンプルで使いやすいです。
しかし10月3日の今日、軍手をしたまま左腕のペン差しからこのライトを取ろうとした時に落としてしまいそのままご臨終…
他のレビューにもあった通り衝撃にはちょっと弱いかなと感じました。
しかしながら、このサイズ、この光量でこの価格のライトはそうそう無いのでもう一度リピ買い確定です。
欲を言えばライト後端にローレット加工があれば滑って落とすこともないのかなと思います。
そんな不満すら吹き飛ぶ低価格、、魅力的な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 76759674
2024-06-19
用途: 屋外での作業時
運輸・通信業

配線施工時点検口内へ配線するときにルート確認など薄暗い箇所を照らすときに頻繁に使用するので重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 76759674
2023-03-05
用途: 車の整備

今回2度目の購入です。
価格の割に明るくスイッチもオン/オフなので使いやすいです。
明るさに切り替えがあると面倒なので・・・
ただ衝撃に弱いのが弱点ですね
作業中、落としてしまうので
でもまた壊れたら購入すると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 76759674
2023-09-01
用途: 金属表面傷検査

GENTOSのフルークス ペンライトを使用中、もう少し明るさが欲しいので購入、フルークスが堅牢で何より電源ボタン、電池ボックスの蓋のねじ山部分が精密で耐久性があるため、こちらもそうだろうと思い購入、だがしかしなんか弱そう、先のボタンとねじ山部分も少し残念な仕上がり、照射範囲光量ともに自分的に買ってよかったと思える性能だっただけに、少し残念これからの使用で耐久性はどうか確かめてみます、ちなみにフルークスは3年使って、まだまだ健在なため、3年は持ってほしいところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする