ドラグフォース ベーシックヘッドライト

ドラグフォース ベーシックヘッドライト - GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト - GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト - GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト - GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト - GENTOS
(1件のレビュー)

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
高出力モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大580ルーメンの高出力
6時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は44時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)580~50連続点灯時間(時間)約6~44照射距離(m)最大約135防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4質量(g)207落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759787DRF-333D
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS DRF-333D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76759787
2022-11-16
用途: 深夜高所作業
飲食業

夜間、街路樹にイルミネーションを取り付ける時に明るくて良く見えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする