Auva オーバルビームヘッドライト

Auva オーバルビームヘッドライト - GENTOSAuva オーバルビームヘッドライト - GENTOSAuva オーバルビームヘッドライト - GENTOSAuva オーバルビームヘッドライト - GENTOSAuva オーバルビームヘッドライト - GENTOSAuva オーバルビームヘッドライト - GENTOSAuva オーバルビームヘッドライト - GENTOS
(1件のレビュー)

Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト
オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面
サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射
単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力
3.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯
IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ボタン長押しでスイッチロック
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)300~6連続点灯時間(時間)約3.5~74照射距離(m)最大約66防塵防水性能66/67↓1m寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34質量(g)81落下耐久(m)1付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759796VA-05D
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS VA-05D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76759796
2022-05-30
用途: 夜回り、キャンプ
不動産業

昔のヘッドランプと違い、軽い、明るい。
LEDにもかかわらず、広範囲を照らすので、重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする