曜日別特売

レクシード ハンディトーチ充電式

レクシード ハンディトーチ充電式 - GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式 - GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式 - GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式 - GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式 - GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式 - GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式 - GENTOS

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)900~50直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8防塵防水性能IP66質量(g)177連続点灯時間(時間)約7~80照射距離(m)最大約179落下耐久(m)2付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)充放電回数(回)約300充電時間(時間)約4バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)約2800電池専用リチウムイオン充電池内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759848RX-386R
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS RX-386R点灯パターン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする