曜日別特売

レクシード ハンディトーチ3x2

レクシード ハンディトーチ3x2 - GENTOSレクシード ハンディトーチ3x2 - GENTOSレクシード ハンディトーチ3x2 - GENTOSレクシード ハンディトーチ3x2 - GENTOSレクシード ハンディトーチ3x2 - GENTOSレクシード ハンディトーチ3x2 - GENTOS

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力
2時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単3アルカリ電池×2本(付属)明るさ(Lm)480~30直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0防塵防水性能66質量(g)150連続点灯時間(時間)約2~37照射距離(m)最大約152落下耐久(m)2付属品ストラップ、テスト用電池内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759875RX-332D
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS RX-332D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする