曜日別特売

充電式キャップライト

充電式キャップライト - GENTOS充電式キャップライト - GENTOS充電式キャップライト - GENTOS充電式キャップライト - GENTOS充電式キャップライト - GENTOS充電式キャップライト - GENTOS充電式キャップライト - GENTOS充電式キャップライト - GENTOS

帽子のツバの内側に装着して使用
充電式キャップライト
ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります)
通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能
最大160ルーメンの高出力
5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯
スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止
前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット)
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%)
バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%)
※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示
電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯
本体スライドで下方にも照射可能
51gの軽量ボディ
付属のネックストラップで首掛け使用も可能

用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応明るさ(Lm)160~2連続点灯時間(時間)約5~21照射距離(m)最大約38防塵防水性能X4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5質量(g)51電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵)落下耐久(m)1付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)電源タイプ充電式使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)充電時間(時間)約2.5電池寿命充放電約300回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759893HC-15R
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS HC-15R点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする