曜日別特売

ガンツ 360°エリアライト ACタイプ

ガンツ 360°エリアライト ACタイプ - GENTOSガンツ 360°エリアライト ACタイプ - GENTOSガンツ 360°エリアライト ACタイプ - GENTOSガンツ 360°エリアライト ACタイプ - GENTOSガンツ 360°エリアライト ACタイプ - GENTOSガンツ 360°エリアライト ACタイプ - GENTOSガンツ 360°エリアライト ACタイプ - GENTOS

作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト
AC電源式タイプ
4000ルーメンの高出力で360°照射
消費電力40W
可動式3脚で安定した接地性
増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能
肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属

用途IP44(準拠)の防塵防滴対応質量(g)4185電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)ケーブル長(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0防塵防水性能44連結数14光束(Lm)最大4000明るさ(Lm)4000照射距離(m)最大約46連続点灯時間(時間)-落下耐久(m)0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759945GZA-801
53,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZA-801点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする