モノタロウ

保冷バッグ 50Lコンテナ用

保冷バッグ 50Lコンテナ用 - モノタロウ保冷バッグ 50Lコンテナ用 - モノタロウ保冷バッグ 50Lコンテナ用 - モノタロウ保冷バッグ 50Lコンテナ用 - モノタロウ保冷バッグ 50Lコンテナ用 - モノタロウ保冷バッグ 50Lコンテナ用 - モノタロウ保冷バッグ 50Lコンテナ用 - モノタロウ
(11件のレビュー)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの折りたたみコンテナの内装用として使用可能です。

用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300(使用時)、490×330×50(折りたたみ時)内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※コンテナ側の耐荷重以上の重量物を入れて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76760058-
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【保冷バッグ 50Lコンテナ用 】生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に! .
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 冷蔵スィーツ納品に使用します
株式会社森山サービス業

専用コンテナと一緒に使用し、冷蔵庫保管から納品まで効率よく使用できます。
発砲スチロールのケースの再利用より、清潔感もアップしました。

対象商品 : 76760058
2025-02-05
用途: 商品配送時
糸島どんたく農園農・林・水産業

モノタロウの折りたたみコンテナにジャストサイズで収まりとても使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 76760058
2024-12-09
用途: 小分けした商品を保温する為
H.T.S 山口運輸・通信業

今までと 同じ様に使えるネオカルタなので とても買ってよかったです♪

対象商品 : 76760058
2024-03-21
用途: 商品の配送時
運輸・通信業

保冷剤を入れてオリコンと合わせて配送で使ってますが、お客様宅まで問題なく冷えてて使い勝手が良いです!

1が参考にしています
対象商品 : 76760058
2024-05-02
用途: 食品発送の際の集荷待機用に
SPICEサービス業

軽量で収納もコンパクトにでき、とても便利に使っています

対象商品 : 76760058
2024-02-09
用途: 配達
株式会社長登屋卸売・小売業

コンテンBOXとセットで要冷蔵品を 得意先事に分けて準備・配達が出来て便利です。

対象商品 : 76760058
2023-10-27
用途: 食品の保冷
製造業

コンテナにシンデレラフィットし、マジックテープで蓋が閉じれて満足です。

対象商品 : 76760058
2023-08-18
用途: 良かった
飲食業

品物は買って良かったです。
持ち手が付いてるとパーフェクトかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コンテナは付属していますか。
回答:
コンテナは付属しておりません。
適合のコンテナの一例をご案内いたします。

モノタロウ 折りたたみコンテナ
注文コード 35141495 品番 M50L-B
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/3514/1495/

2024-01-19
質問:
マジックテープは前方のみ付いているのでしょうか。
回答:
マジックテープは前方部と両サイドに付いております。
2024-01-19
質問:
持ち手は付いていますか。
回答:
こちらの商品は、50Lコンテナ用になりますので、持ち手は付いておりません。
2024-01-19

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする