OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C

OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C - ウェルコムデザインOCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C - ウェルコムデザイン

OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76766595L-46X-OCR3.0-V-BLK-RS232C有線RS232Cイメージャー二次元コード
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B) MSゴシック・MS明朝等
4.5 ~ 5.5 V (5.0 V)約112g(ケーブル除く)ブラック二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
1.8m105.4153.4602
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
76766613L-46X-OCR3.0-V-WHT-RS232C有線RS232Cイメージャー二次元コード
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B) MSゴシック・MS明朝等
4.5 ~ 5.5 V (5.0 V)約112g(ケーブル除く)ホワイト二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
1.8m105.4153.4602
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする