ウェルコムデザイン
OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB
OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76766604
L-46X-OCR3.0-V-BLK-USB
有線
USB
イメージャー
二次元コード
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B) MSゴシック・MS明朝等
4.5 ~ 5.5 V (5.0 V)
約112g(ケーブル除く)
ブラック
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
1.8m
105.4
153.4
60
2
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
76766629
L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB
有線
USB
イメージャー
二次元コード
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B) MSゴシック・MS明朝等
4.5 ~ 5.5 V (5.0 V)
約112g(ケーブル除く)
ホワイト
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
1.8m
105.4
153.4
60
2
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください