ピンホール探知器DJ-6(A)

ピンホール探知器DJ-6(A) - TIME

DJピンホール探知とポロシティ試験シリーズは、非破壊検査分野でのパルス電圧によるピンホール、空隙率及びその他の欠陥の幅広い非導電性コーティング、ライニングを迅速に検査するように設計されています。
石油化学産業、パイプ工場、プラスチック製作、航空宇宙産業で使用
出力高電圧の直接表示
青いバックライト付きのクリアLCD
自動電源オフ機能
充電ステータスインジケータ

仕様厚さ検出:0.03-1mm寸法(mm)220×130×88消費電力(W)6出力電圧0.6KV-8KV直流電圧(V)12ディスプレイ3桁LCD・完全にタッチスクリーンアラームイヤホンとブザーの両方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762009DJ-6(A)
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする