ビッカース硬度計TIME6610AT

ビッカース硬度計TIME6610AT - TIME

TIME6610AT 全自動マイクロビッカース硬度計は、光学イメージング、機械変位、電子制御、デジタルイメージング、画像分析、コンピュータ処理などの最新の専門技術を統合したハイテク製品です。
マイクロビッカース硬さ試験機と自動試験テーブルをコンピュータで制御し、コンピュータ画面上で硬度圧痕インデントをデジタル化になります。
測定値を自動読取り、手動読取りなどにより金属やいくつかの非金属材料や各種のフィルム層、コーティングのマイクロ硬さ、硬化層の深さ、膜厚、2 点間の距離を正確に測定します。
また、金属表面を撮影して固定倍率で印刷することも可能。 このシステムは従来の測定方法を破り、全自動、高精度、高繰り返性の硬度試験を実現し、材料分析の重要な設備であります。

仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、硬度読み取り:デジタルインデント画像を表示し自動的に測定総合倍率100x・400xデータ出力内蔵プリンタ・WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.0625um内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762036TIME6610AT
オープン
4,498,000
4,947,800(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする