TIME6201 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5% の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。試験力と荷重保持時間はタッチパネル上で直接選択され、測定精度が高く、再現性も良く操作は便利です。 V1.0Brinell 画像自動測定システムを装備することが可能。
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:硬度表をチェック、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:5um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2質量(g)本体重量 130k | 総重量 160k寸法545x235x755mm | 外箱サイズ650x435x1025mm電源AC100-220V・50Hz内容量1台