ブリネル硬度計TIME620

ブリネル硬度計TIME620 - TIME

TIME6202 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。この装置は、載物台プラットフォームを見上げることなく、デジタルマイクロ接眼レンズに接続され、圧痕インデントの対角線を入力する必要はありません。硬度値、試験力、滞留時間および圧痕インデント長さを直接表示可能。 圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。

仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2質量(g)本体重量 130k | 総重量 160k寸法545x235x755mm | 外箱サイズ 650x435x1025mm電源AC100-220V・50Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762228TIME6202
オープン
899,800
989,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする