曜日別特売

ブリネル硬度計TIME620

ブリネル硬度計TIME620 - TIME

3 圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計
精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定
テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPU によって制御
スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用
任意の選択に対して10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケールを有します
3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え
試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節可能
測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示
各硬度スケール間の変換値を選択
テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存が可能
ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定装置を装備することも可能

仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、サンプルの最大高さ:260mm総合倍率20x・40xデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス接眼レンズ20x対物レンズ1x・2x解像度1.25um・0.625um内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762246TIME6204
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする