TIME
TIME322Xシリーズ深い溝用ピックアップS212
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様
針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、溝の最小幅:2.5mm、溝の最大深さ:10mm
測定範囲
400um
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76762465
TIME S212
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください