TIME
TIME322XシリーズO型ピックアップS220
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様
針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、リードヘッドの厚さ:1mm
測定範囲
200um
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76762535
TIME S220
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください