鉄筋コンクリートロケーターTC110

鉄筋コンクリートロケーターTC110 - TIME

コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。
鉄筋の位置確認
コンクリートカバーの厚さ測定
鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定
信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム
画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能
WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア
オートキャリブレーション、システムエラー修正機能
3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン
鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像

仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm寸法(mm)210×153×90質量(g)880表示バックライト付き大型グラフィック表示使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762569TC110
オープン
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする