曜日別特売

鉄筋コンクリート腐食さび検出器TC600

鉄筋コンクリート腐食さび検出器TC600 - TIME

TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出
ハーフセルポテンシアル法で診断
電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出
鉄筋の非破壊試験
フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出
USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能
高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り
9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示
電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極

仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能測定範囲±1000mv電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個測定方法フィールド電位分解能1mvメモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RHインターフェイスRS232とUSB、USB2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762578TC600
オープン
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする