曜日別特売

亀裂クラック深さゲージTC200

亀裂クラック深さゲージTC200 - TIME亀裂クラック深さゲージTC200 - TIME

音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。
英語表示
ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り
2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用
測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能
PC通信機能、RS232インターフェース

寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)4-500電源AA電源(LR6)x6メモリー25000件データディスプレイ大型グラフィックディスプレイ測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762596TC200
オープン
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする