コンクリート厚さ計 TC300

コンクリート厚さ計 TC300 - TIME

TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定
主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能)
ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器
コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定
音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用
測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る
測定データの作成とデータロギング機能
USBとRS232インタフェース機能
測定データのリアルタイム解析機能

寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)40-820電源単三電池(LR6)x6個測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネントディスプレイ大型グラフィックディスプレイ使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762614TC300
オープン
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする