超音波探傷器TIME1150

超音波探傷器TIME1150 - TIME超音波探傷器TIME1150 - TIME

5.7インチ、VGAカラーTFTディスプレイ
LEMO / BNCプローブコネクタ
DAC、AVG、DGS曲線に対応
A,B2つの高解像度スキャンモード、波形の同時表示
全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)の4モードプリセット
自動ゲイン調整、欠陥等価計算、ピークメモリ機能
2つの独立したゲートセッティングとアラーム
ゲート測定にエコー振幅、ビームパス、深度、投影を設定可能
フル、ピーク、比較、エンベロープに対応する波形フリーズ機能
50の検出チャネル。すべてのチャネルに個別の検出パラメータとDAC(距離振幅補正)曲線
調整可能な高性能方形波パルス発生器
自動校正機能付きの3つの検出モード(シングルプローブ、デュアルクリスタルプローブ、トランスミッション)
USBインターフェースによるPC接続。ソフトウェア付属(Windows対応)
大容量メモリ、1000波形、4x2000フレームの動的波形図を保存。チャンネル、波形、動的記録の保存、チェックアウト、レビュー機能
印刷可能な欠陥検出レポート
LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル, ストレートビームプローブΦ202.5MHz),アングルビームプローブ(Φ202.5MHz)付属
リジェクション(1%) : リニア, フルスクリーンの0-80%
サンプリング周波数 80MHz
クロストークリジェクション : ≧80dB
デッドゾーン : ≦10us(トランスミッティングに依存)
ダイナミックレンジ : ≧40dB
インスタント分解能 : ≧32dB
タイムベース・リニアリティ : <±0.2% full screen
Sensitivity leavings : ≧62db
パルサー(V) : スクエアパルス
送信電圧 : 100-400(V) 10Vごとに設定
送信パルス幅 : 75/100-500ns 50nsごとに設定
ダンピング : 50/100/200/500Ω
パルス反復周波数 : 10-1000Hz
ゲート : 2つの独立ゲート
テストポジション : エッジ, 最大値
ゲート測定方法 : エコー振幅,, サウンドパス, デプス, プロジェクション他
フリーズ : 波形, 最大値, 比較, エンベロープ
AVG等価計算 : 欠陥エコーとAVGカーブによる欠陥評価の計算
DAC欠陥評価 : 欠陥エコーとDACカーブによる欠陥等価
ゲートロジック : オフ, 計測, ゲートポジティブウェーブアラーム, ゲートネガティブウェーブアラーム
ゲートアラーム : オフ, 常時, 0.2,0.5,1,2秒ロックホールド
アラーム : オン/オフ可能
データストレージ : 50チャネル, 1000Waveイメージ(980A+20B), 4x2000ダイナミックウェーブイメージ, 保存・レビュー・リプレイチャネル機能, 全てのデータはPCとフラッシュメモリに保存可能
接続 : USBにてPCと接続可能, フラッシュディスク及びプリンター接続に対応
動作温度 : -10℃~+ 50℃
保管温度 : -20℃~+ 60℃
言語 : 英語/中国語/スペイン語選択可能
プローブソケット : LEMOまたはBNC
バッテリー(mAh) : 2x3.7V 5000mAh
バッテリーの動作時間 : 8時間以上
充電時間(h) : 約8時間
電源アダプタ入力 : 100-240V 50/60Hz
サイズ | 重量 : 177x255x51mm | 1200g

仕様スキャン範囲:0-10000mm、音速:600-16000m/s、P遅延 :-1.000-750.000us、D遅延:-20~ + 3400us、テストモード :パルスエコー、デュアルおよびスルートランスミッション、スキャンモード:スキャンとBスキャン、両方を同時に表示、帯域幅:0.5~15MHz、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)、垂直直線性の精度:±2%、アンプの分解能:±1dB測定単位mm/inch/usゲイン0~110dB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762648TIME1150
オープン
779,800
857,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする