曜日別特売

超音波探傷器TUD500

超音波探傷器TUD500 - TIME

大型VGA(640x480)解像度カラーディスプレイ
PC接続・プリンター対応USB
チューニングオプション付きパルサー
ダイナミックDAC : 信号振幅は曲線DACより、パーセンテージまたはdBレベルで計算
DGS/AVG:プローブおよび特殊材料のDGS
AVGダイアグラム
高解像度のA-スキャンとB-スキャン
LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル付属

仕様スキャン範囲:2.5-9999mm、D遅延:-20~ + 3400us、P遅延 :0.000-750.000、音速:600-16000m/s、帯域幅:0.1-15MHz、垂直直線性の精度:≦2%、水平直線性の精度:≦0.1%、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)解像度0.1mm(2.5-100mm)・1mm(100mm-5000mm)測定モードパルスエコー、デュアル、トランスミッションゲイン0-110dBダイナミックレンジ100dB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762666TUD500
オープン
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする